Opis:
LED delovna svetilka z dolgo življenjsko dobo s 12000 lumnov in izbirnim upravljanjem osvetlitve BLUETOOTH.
Nova 12 je izjemno zmogljiv in energetsko učinkovit LED delovna svetilka z univerzalno funkcionalnostjo. Idealno za profesionalce v vseh delovnih okoljih.
Opremljen je z 5 m dolgim gumijastim kablom H07RN-F.
Nova 12 je zasnovana za uporabo v težkih delovnih okoljih. Stopnja zaščite IP67 zagotavlja dolga življenjska doba in odpornost na vodo in prah.
Zaradi svoje robustnosti lahko vzdrži ostre, mokre in umazane pogoje, zaradi česar je primeren za delo na prostem v vsakem vremenu.
Z vgrajeno funkcijo upravljanja svetlobe BLUETOOTH lahko hkrati upravljate do štiri delovne LED-luči.
Upravljanje luči BLUETOOTH omogoča tudi vklop in izklop žarnice ter prilagajanje izhodne svetlobe ustreznemu delovnemu opravilu.
Aplikacija za nadzor svetlobe BLUETOOTH je popolna za delo z eno ali več težko dostopnih sijalk, kot so tiste, ki so nameščene na STATIV SCANGRIP tri-nožno stojalo.
Za tiste, ki želijo razpršeno svetlobo, lahko difuzor kupite kot dodatek in ga preprosto pritrdite s klikom.
SCANGRIP ponuja široko paleto dodatkov za izboljšanje funkcionalnosti LED delovna svetilka za vse vrste delovnih situacij.
Nova 12, ki jo poganja zelo učinkovita 200 LED-zasnova, ponuja prilagodljivo svetilnost do neverjetnih 12000 lumnov.
Nastavitev OptiLight zagotavlja osvetlitev (LUX), ki je potrebna v tipičnih delovnih razmerah, in zagotavlja optimalno svetlobo s preprostim dotikom.
Ta LED-delovna svetilka ponuja konstantno svetilnost, izmerjeno v skladu z evropskim standardom EN 13032-1.
Zakaj izbrati novo 12
Zmogljiva 12000 lumnov LED delovna svetilka za vsa delovna okolja.
Nastavitev OptiLight za optimalno osvetlitev z enim dotikom.
Upravljanje luči Bluetooth za enostavno upravljanje do štirih delovnih LED-luči.
Certifikat IP67 zagotavlja trajnost in odpornost na vodo in prah.
Certificirano za zahtevno uporabo.
52 % recikliran material.
Do 5 let garancija.
Rezervni deli so na voljo.
Dodatna oprema – združljiva s široko paleto dodatne opreme za izboljšanje funkcionalnosti.
SCANGRIP ZA ŽIVLJENJE.
Revolucionarni pristop, ki se osredotoča na ponovno izumljanje zasnove in funkcionalnosti LED delovnih luči ter maksimiranje energetske učinkovitosti do maksimuma.
S poudarkom na trajnosti se tradicionalni standardi ponovno preučijo in presežejo omejitve, da se podaljša življenjska doba svetlobnih rešitev.
Lastnosti:
- Vir napajanja: Kabel
- Kabel: 5 m / H07RN-F 3G1.0mm2
- Vhod za kabel: 196,9 in / H07RN-F 3G1.0mm2
- Delovna napetost AC: 100–240 V.
- Maks. Poraba moči: 81
- Nastavljiv izhod svetlobe glavni : 6 stopenj
- Glavni vir svetlobe: Izjemno učinkovita zasnova z več LED diodami 200
- Glavni kot snopa: 110°
- Glavni CCT: 5700
- CRI Main: RA > 80
- OptiLight_nastavitev: 200 luksa pri 4 m (EN-12464-2)
- OsvetljevanjeFluxMinMain: 1200
- OsvetljevanjeFluxMain: 12000
- Zaščita pred udarci: IK07
- Zaščita pred vdorom: IP67
- ROGUH_Service: Da
- Delovna temperatura: Od –25 do +40 °C
- Delovanje_temperatura_F.: Od +14 do +104 °F