NOVA 6 reflektor

Št. art.: 03.6203CH
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
Številka izdelka 03.6203CH
EAN/GTIN 5708997007808
Številka proizvajalca 03.6203CH
L-število L01540 100230
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

Visokokakovosten in trpežen LED delovna svetilka s 6000 lumnov.
Nova 6 LED delovna svetilka je odlična izbira za profesionalce, ki potrebujejo trpežno in zmogljivo rešitev osvetlitve, ki lahko prenese težke pogoje in zagotavlja zanesljivo osvetlitev.

Nova 6 s 5 m gumijastim kablom H07RN-F zagotavlja neprekinjeno osvetlitev, njegova IP67 pa zagotavlja trpežnost in odpornost na vodo in prah, zaradi česar je idealen spremljevalec za delo na prostem v vseh vremenskih razmerah.

Robustna zasnova nove 6 vključuje vgrajen nosilni ročaj za enostavno namestitev na STATIV SCANGRIP tri-nožno stojalo ali za enostavno postavitev. Z našimi zmogljivimi magneti iz ponudbe dodatne opreme Scangrip je mogoče pritrditi na kovinske površine na kateri koli delovni višini.
Za tiste, ki imajo raje razpršeno svetlobo, lahko difuzor kupite kot dodatek, ki zagotavlja enakomerno in mehko osvetlitev.
SCANGRIP ponuja širina paleto dodatkov za razširitev funkcionalnosti teh LED delovna svetilka, zaradi česar je primeren za različne delovne situacije.

Zahvaljujoč naši visoko učinkoviti zasnovi več LED, ki je sestavljena iz 120 LED, nova 6 ponuja svetilnost do 6000 lumnov.
Gumb OptiLight omogoča optimalno svetlobo, ki je potrebna za običajno delovno situacijo, tako da se ga preprosto dotaknete.
Ta LED-delovna svetilka ponuja konstantno svetilnost, izmerjeno v skladu z evropskim standardom EN 13032-1.

Zakaj izbrati novo 6?
LED delovna svetilka z zelo učinkovito zasnovo multi-LED, ki zagotavlja do 6000 lumnov.
Nastavitev OptiLight za optimalno osvetlitev z enim dotikom.
Trpežna konstrukcija IP67 za zaščito pred vodo in prahom.
Opremljen z gumijastim kablom H07RN-F dolžine 5 m.
Certificirano za zahtevno uporabo.
47 % recikliran material.
Do 5 let garancija.
Rezervni deli so na voljo.
Dodatna oprema – združljiva z različnimi dodatki za izboljšanje funkcionalnosti.

SCANGRIP ZA ŽIVLJENJE.
Revolucionarni pristop, ki se osredotoča na ponovno izumljanje zasnove in funkcionalnosti LED delovnih luči ter maksimiranje energetske učinkovitosti do maksimuma.
S poudarkom na trajnosti se tradicionalni standardi ponovno preučijo in presežejo omejitve, da se podaljša življenjska doba svetlobnih rešitev.

Lastnosti:

  • Vir napajanja: Kabel
  • Kabel: 5 m / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Vhod za kabel: 196,9 in / H07RN-F 3G1.0mm2
  • Delovna napetost AC: 100–240 V.
  • Maks. Poraba moči: 41
  • Nastavljiv izhod svetlobe glavni: 6 stopenj
  • Glavni vir svetlobe: Izjemno učinkovita zasnova z več LED diodami 120
  • Glavni kot snopa: 110°
  • Glavni CCT: 5700
  • CRI Main: RA > 80
  • OptiLight_nastavitev: 200 luksa pri 2 m (EN-12464-2)
  • OsvetljevanjeFluxMinMain: 600
  • OsvetljevanjeFluxMain: 6000
  • Zaščita pred udarci: IK07
  • Zaščita pred vdorom: IP67
  • ROGUH_Service: Da
  • Delovna temperatura: Od –25 do +40 °C
  • Delovanje_temperatura_F.: Od +14 do +104 °F

Ustreznih izdelkov