Opis:
Visokokakovostna in vzdržljiva delovna svetilka LED s 4000 lumni.
NOVA 4 je energetsko učinkovita delovna svetilka LED z univerzalno funkcionalnostjo, ki je idealna za profesionalne uporabnike v vseh delovnih okoljih.
Z robustno zasnovo in močnim izhodom je ta delovna svetilka LED zasnovana tako, da prenese težke pogoje in zagotavlja zanesljivo osvetlitev.
S svojim 5-metrskim gumijastim kablom H07RN-F svetilka NOVA 4 zagotavlja neprekinjeno osvetlitev pri vseh opravilih, medtem ko stopnja zaščite IP67 zagotavlja, da je vzdržljiva in odporna na vodo in prah.
Nova 4 ima elegantno obliko, integriran ročaj za prenašanje in stojalo za neposredno namestitev na stativ SCANGRIP TRIPOD.
Za uporabnike, ki potrebujejo razpršeno svetlobo, je mogoče dodatno kupiti spremenljiv difuzor.
SCANGRIP ponuja široko paleto dodatne opreme za razširitev funkcionalnosti te delovne svetilke LED, zato je primerna za različne delovne razmere.
Za izjemno učinkovito zasnovo z več LED diodami, ki jo sestavlja 90 LED diod, nudi NOVA 4 nastavljivo svetilnost do 4000 lumnov.
Nastavitev OPTILight zagotavlja osvetljenost (LUX), ki je potrebna v tipični delovni situaciji, in s preprostim dotikom zagotavlja optimalno svetlobo.
Ta delovna svetilka LED ponuja konstantno svetilnost, izmerjeno v skladu z evropskim standardom EN 13032-1.
Kaj bi morali izbrati NOVA 4.
LED delovna svetilka z visoko učinkovito zasnovo z več LED, ki zagotavlja do 4000 lumnov.
OPTILight nastavitev za optimalno svetlobo s preprostim dotikom.
Trajnostna konstrukcija z zaščito IP67 za zaščito pred vodo in prahom.
Opremljena je s 5-metrskim gumijastim kablom H07RN-F.
Certificirana za delo v težkih pogojih.
40 % recikliranega materiala.
Zagotovljeno do 5 let garancije.
Na voljo so rezervni deli.
Pripomočki: Združljiv s širokim naborom dodatne opreme za razširitev možnosti uporabe.
Serija SCANGRIP FOR LIFE.
Pionirski pristop, osredotočen na ponovno oblikovanje in funkcionalnost delovnih luči LED ter optimizacijo energetske učinkovitosti do skrajnosti.
S poudarkom na trajnosti se tradicionalni standardi premislijo in premaknejo meje zmogljivosti, da se podaljša življenjska doba svetlobnih rešitev in omogoči dosledno delovanje.
Lastnosti:
- Vir napajanja: Kabel
- Kabel: 5 m / H07RN-F 3G1.0mm2
- Vhod za kabel: 196,9 in / H07RN-F 3G1.0mm2
- Delovna napetost AC: 100-240 V
- Maks. Poraba moči: 29
- Nastavljiva izhodna svetloba glavna luč: 6 stopenj
- Glavni svetlobni vir: Izjemno učinkovita zasnova z več LED diodami 90
- Glavna luč kota snopa: 110°
- Glavna luč CCT: 5700
- Glavna luč CRI: RA > 80
- OptiLight_nastavitev: 200 luksa pri 2 m (EN-12464-2)
- OsvetljevanjeFluxMinMain: 400
- OsvetljevanjeFluxMain: 4000
- Zaščita pred udarci: IK07
- Zaščita pred vdorom: IP67
- ROGUH_Service: Da
- Delovna temperatura: Od –25 do +40 °C
- Delovanje_temperatura_F.: Od +14 do +104 °F