AREA 6 CONNECT - s 360° osvetlitvijos

Št. art.: 03.6108C
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 03.6108C
EAN/GTIN 5708997006740
Številka proizvajalca 03.6108C
L-število L01540 13
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

360° DELOVNA SVETLOBA S 6000 LUMENI ZA 18-V ACU PAKETE AREA 6 CONNECT zagotavlja razpršeno in enakomerno delovno svetlobo do 6000 lumnov in je idealna za strokovnjake, ki potrebujejo učinkovito osvetlitev delovnega mesta pri popravilih, barvanju ali kakršnih koli gradbenih delih. Z dvema stopnjama svetilnosti (50-100 %) lahko prilagodite svetlobni tok glede na delovno nalogo.AREA 6 CONNECT je delovna svetilka z napajanjem ACCU, ki je združljiva s sistemom ACCU METABO/CAS18 V, 5,2 Ah in vsemi drugimi 18-voltnimi paketi ACCU vodilnih proizvajalcev električnega orodja z uporabo priključka SCANGRIP CONNECTOR. Poleg tega lahko neposredno priključite tudi napajalnik SCANGRIP POWER SUPPLY za neomejeno razpoložljivost svetlobe.Delovna luč z visoko prilagodljivostjo AREA 6 CONNECT je s svojo kompaktno zasnovo in majhno težo priročen za prenašanje in uporabo. Na voljo je tudi s kavljem za prilagodljive možnosti namestitve in ga je zelo enostavno namestiti na SCANGRIP-TRIPOD.Zakaj izbrati AREA 6 CONNECT? Združljiv s sistemom METABO / CAS AKKU in vsemi drugimi 18 V AKKU paketi, ki uporabljajo SCANGRIP CONNECTORTransportabilen zaradi kompaktne in lahke zasnove360° delovna svetlobaZdružljiv s SCANGRIP TRIPOD

Lastnosti:

  • Barvna temperatura (CCT): 6500 K
  • Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
  • Kot žarka: 360°
  • Osvetljenost, lux@0.5 m: 1500 - 3000
  • Poraba energije, max.: 54 W
  • Svetlobni tok: 3000 lm - 6000 lm
  • Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
  • Vir napajanja: Akumulatorska
  • Vir svetlobe: 160 LEDs
  • Zaščita pred udarci: IK 07
  • Zaščitni razred: IP 54

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov