8000-lumenov reflektor z vgrajenim stojalom za akumulatorska orodja

Št. art.: 03.6107C
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
Številka izdelka 03.6107C
EAN/GTIN 5708997008010
Številka proizvajalca 03.6107C
L-število L01540 100296
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

8000 lumenov reflektor z integriranim stojalom za 18/20 V akumulatorske baterije ali 230 V napajalnik

TOWER 8 CONNECT je stojalo z dvema vgrajenima reflektorjema, idealna izbira za slikarske in montažne projekte.

Opremljen je s 360° fleksibilnimi in vrtljivimi žarometi, ki jih je mogoče enostavno nastaviti za doseganje optimalnega kota osvetlitve.
TOWER 8 CONNECT ponuja 8000 lumnov z nastavljivo svetilnostjo (50–100 %).

TOWER 8 CONNECT je združljiv z akumulatorskim sistemom METABO/CAS 18 V ali prek konektorja z drugimi akumulatorskimi paketi 18 V/20 V vodilnih blagovnih znamk električnega orodja.
Poleg tega se delovna svetilka odlikuje po edinstveni lastnosti, da deluje na akumulator ali prek napajalnika POWER SUPPLY nemoteno preide v žični model, kar omogoča trajno osvetlitev.

Prilagodljiva in lahka zasnova

Opremljena z vgrajenim ročajem in težo le 5,2 kg je ta delovna svetilka lahka in enostavna za prenašanje.
S sistemom QUICK-FOLD lahko stojalo postavite v le nekaj sekundah in po končanem delu spet zložite.

Zakaj se odločiti za TOWER 8 CONNECT
Vgrajen stativ z dvema vgrajenima reflektorjema
Združljiv z akumulatorskim sistemom METABO / CAS in mnogimi drugimi 18 V/20 V akumulatorskimi paketi z uporabo SCANGRIP CONNECTOR.
Kompakten, lahek in v zloženem stanju enostaven za prevoz
360° fleksibilni in vrtljivi žarometi

Lastnosti:

  • Vir napajanja: CONNECT
  • Največja poraba energije: 54
  • Nastavljiv izhod svetlobe glavni: 2 korakov
  • Glavni vir svetlobe: 320 indikatorjev LED
  • Glavni kot snopa: 110°
  • CCT Main: 6000
  • CRI Main: RA > 80
  • Svetlobni tok Min Main: 4000
  • Svetlobni tok Max Main: 8000
  • Zaščita pred trkom: IK07
  • Zaščita pred vdorom: IP30
  • Delovna temperatura C.: -10 do +40 °C
  • Delovna temperatura F.: +14 do +104 °F

Obseg dobave:

Svetilka z vgrajenim stojalom, ročno