SISTEM POLNJENJA SPS 85W

Št. art.: 03.6008
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
Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 03.6008
EAN/GTIN 5708997360088
Številka proizvajalca 03.6008
L-število L01030 118
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

85W polnilnik za NOVA 10 SPSTPolnilni sistem 85W je del novega sistema SCANGRIP POWER SOLUTION, ki vam omogoča neomejeno razpoložljivost svetlobe. Preprosto vstavite novo popolnoma napolnjeno baterijo in nadaljujte z delom, medtem ko polnite drugo baterijo. Polnilec lahko preprosto namestite neposredno na svetilko. Vgrajena rezervna baterija zanesljivo preprečuje, da bi se luč nenadoma ugasnila.
// Polnilni sistem SPS 85 W ustreza 03. 6004 SPS 8 Ah AKKUPACK.
// 3 PODATKI O KONCEPTU SPS
DUALNI SISTEM 2v1 z zamenljivim baterijskim paketom - delovanje z baterijo ali z neposredno povezavo na napajanje. Polnilec lahko namestite neposredno na luč
Vgrajena rezervna baterija: luč deluje do 1 uro s svetlobnim tokom 1000 lumnov - brez baterije, brez omrežnega kabla
IP 67 - vodotesna in primerna za zahtevna okolja.

Lastnosti:

  • Kabel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
  • Poraba energije, max.: 85 W