Opis:
EMC-certificirana LED-svetlobna traka za gradbišča, industrijo in obrt
Izboljšajte vidljivost in varnost na gradbišču z našimi cenovno ugodnimi LED-svetlobnimi trakovi. Ta zmogljiva svetlobna traka je bila razvita za stopnišča, hodnike in pešpoti ter zagotavlja udobje in učinkovitost.
Ključne značilnosti:
EMV-certificiran, odobren za skladnost s strani TÜV Rheinland
Cenovno ugodna in vsestranska LED-svetlobna traka, idealna za gradbišča, industrijo in obrt
Trajna in prilagodljiva zasnova za zahtevna delovna okolja
Zakaj izbrati LED-svetlobni trak SCANGRIP?
Zagotavljanje skladnosti z vsemi veljavnimi pravnimi predpisi (Direktiva EMC 2014/30/EU).
Enostavna neposredna priključitev na električno omrežje za enostavno namestitev.
Traka zsamopritrdilni zaponko za priročno shranjevanje, ko se ne uporablja.
Učinkovito osvetlite svojo gradbišče z našo zanesljivo LED-svetlobno trakom.
Skladnost z EMC:
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU je pomembna pri nakupu svetlobnih trakov za gradbišča, saj zagotavlja, da svetila ustrezajo predpisom o elektromagnetnih motnjah. To pomeni, da luči ne motijo drugih elektronskih naprav in delujejo brezhibno tudi v okoljih z veliko elektronskimi napravami. Skladnost s to direktivo zagotavlja, da so bili svetlobni trakovi preizkušeni glede skladnosti s temi standardi in da je zmanjšano tveganje motenj.
Lastnosti:
- Vir napajanja: Kabel
- Kabel: 2*1,0mm² H05RN-F, 1500mm
- Delovna napetost AC: 200-240V AC 50/60Hz
- Največja poraba energije: 450
- Glavni kot snopa: 120°
- CRI Main: RA > 80
- Svetlobni tok Max Main: 50000
- Zaščita pred trkom: IK07
- Zaščita pred vdorom: IP66
- Delovna temperatura C.: Od -10 °C do +40 °C.
Obseg dobave:
Vrvna luč 50 m