15 m EMC-certificirana, fleksibilna svetlobna cev z 15000 lumnov

Št. art.: 03.5818
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 03.5818
EAN/GTIN 5708997358184
Številka proizvajalca 03.5818
L-število L01540 100292
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

EMC-certificirana LED-svetlobna traka za gradbišča, industrijo in obrt

Izboljšajte vidljivost in varnost na gradbišču z našimi cenovno ugodnimi LED-svetlobnimi trakovi. Ta zmogljiva svetlobna traka je bila razvita za stopnišča, hodnike in pešpoti ter zagotavlja udobje in učinkovitost.

Ključne značilnosti:
EMV-certificiran, odobren za skladnost s strani TÜV Rheinland
Cenovno ugodna in vsestranska LED-svetlobna traka, idealna za gradbišča, industrijo in obrt
Trajna in prilagodljiva zasnova za zahtevna delovna okolja

Zakaj izbrati LED-svetlobni trak SCANGRIP?
Zagotavljanje skladnosti z vsemi veljavnimi pravnimi predpisi (Direktiva EMC 2014/30/EU).
Enostavna neposredna priključitev na električno omrežje za enostavno namestitev.
Traka zsamopritrdilnizaponko za priročno shranjevanje, ko se ne uporablja.
Učinkovito osvetlite svojo gradbišče z našo zanesljivo LED-svetlobno trakom.

Skladnost z EMC:
Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU je pomembna pri nakupu svetlobnih trakov za gradbišča, saj zagotavlja, da svetila ustrezajo predpisom o elektromagnetnih motnjah. To pomeni, da luči ne motijo drugih elektronskih naprav in delujejo brezhibno tudi v okoljih z veliko elektronskimi napravami. Skladnost s to direktivo zagotavlja, da so bili svetlobni trakovi preizkušeni glede skladnosti s temi standardi in da je zmanjšano tveganje motenj.

Lastnosti:

  • Vir napajanja: Kabel
  • Kabel: 2*1,0mm² H05RN-F, 1500mm
  • Delovna napetost AC: 200-240V AC 50/60Hz
  • Največja poraba energije: 135
  • Glavni kot snopa: 120°
  • CRI Main: RA > 80
  • Svetlobni tok Max Main: 15000
  • Zaščita pred trkom: IK07
  • Zaščita pred vdorom: IP66
  • Delovna temperatura C.: Od -10 °C do +40 °C.

Obseg dobave:

Vrvna luč 15 m