Reflektor ROPE LIGHT

Št. art.: 03.5815
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
Številka izdelka 03.5815
EAN/GTIN 5708997358153
Številka proizvajalca 03.5815
L-število L01030 151
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

25-metrska homologirana, prožna svetlobna vrv z 20000 lumni

ROPE LIGHT je odlična za osvetlitev gradbišča in se lahko uporablja kot orientacijska in delovna luč.

Z dolžino 25 metrov in izjemno visoko svetilnostjo 20000 lumnov ROPE LIGHT zagotavlja optimalno osvetlitev in največjo varnost na gradbišču.

ROPE LIGHT je idealen, kadar je dolg, prilagodljiv svetlobni kabel praktičen in uporaben, npr. kadar je potrebna svetloba za popravila v rezervoarju, cevovodu ali predoru ali kadar je potrebna daljša svetloba, npr. na stopniščih v novih stavbah.

Maksimalna varnost
ROPE LIGHT deluje z nizko napetostjo (48 V DC), zato ni nevarnosti električnega udara, če kabel po nesreči stisnete ali prerežete.

Po tem se ROPE LIGHT razlikuje od vseh drugih svetlobnih vrvi na trgu, ki delujejo z električno napetostjo 230 V, ki je neposredno povezana s tveganjem smrtnega električnega udara.

Zakonite so samo svetlobne vrvi, ki delujejo prek električnega omrežja.

Svetlobna vrv je izdelana iz toplotno odpornega silikona, ki ne more povzročiti požara in je popolnoma prožna tudi v ekstremnem mrazu do -20 °C.

S IP65 je ROPE LIGHT primerna za uporabo v vlažnih delovnih okoljih.

ROPE LIGHT je brez utripanja, kar pomeni, da ni motečega utripanja. To pomeni, da ni nadležnega utripanja, ki moti delo in v najslabšem primeru lahko povzroči napačno presojo vrtečega se orodja.

ROPE LIGHT ima certifikat EMC in je skladen z vsemi veljavnimi predpisi na tem področju (Direktiva 2014/30/EU o EMC).

Lahka in priročna priključitev
ROPE LIGHT je dobavljen na udarno odpornem bobnu s praktičnim ročajem za prenašanje.

Napajalnik je opremljen s fiksnim 1,5-metrskim priključnim kablom, ki omogoča enostavno priključitev v standardno vtičnico.

V izogib pregrevanju svetlobni kabel pred priključitvijo napajanja vedno popolnoma odvijte z bobna.

Za priročno shranjevanje lahko napajalni kabel ovijete okoli bobna pod svetlobni kabel, ko ga ne uporabljate.½

Lastnosti:

  • Kabel: 1,5 m 2x1,0 mm2 H05RN-F
  • Delovna napetost AC: 220-240V AC 50/60Hz
  • Največja poraba energije: 205
  • Glavni vir svetlobe: 120 LED/ M (25 m svetlobnega LED traku za vrv)
  • Kot snopa glavnega svetlobnega pramena: 120°
  • CCT glavni: 6000
  • CRI glavni: Ra > 80
  • Svetlobni tok Max glavni: 20000
  • Zaščita pred udarci: IK07
  • Zaščita pred vdorom: IP65
  • Delovna temperatura: -20 °C do +40 °C