DIFUZOR SCANGRIP

Št. art.: 03.5750
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
Številka izdelka 03.5750
EAN/GTIN 5708997357507
Številka proizvajalca 03.5750
L-število L01030 70
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

Razpršilec svetlobe je zasnovan tako, da razprši in zmehča svetlobo, kar omogoča osvetlitev celotnega delovnega prostora in preprečuje močne sence. Zagotavlja vam večjo funkcionalnost in nove možnosti, da delovno luč še bolj prilagodite določeni delovni nalogi. Pokrov je izjemno gladek in lahek. Zaradi vgrajenih močnih magnetov je namestitev pokrova na svetilko SCANGRIP enostavna in varna. Uporaba razpršilnika SCANGRIP skupaj z MULTIMATCH 3 znatno poveča funkcionalnost delovne svetilke, saj razpršilnik zmehča in razprši svetlobo po površini avtomobila, tako da se izognete bleščanju in trdim sencam zaradi svetlobe. Razpršilnik SCANGRIP DIFFUSER je še posebej uporaben za preverjanje visokih točk pri lakiranju, pa tudi pri popravilu avtomobilskih vdolbin in odkrivanju prašnih vbodov pri barvanju. - Razprši in zmehča svetlobo, s čimer se izogne trdim sencam- Osvetli celotno delovno območje - tudi v najtemnejši kotiček- Zmanjša odseve in ostro svetlobo- Zmanjša zaslepljenost. Primeren za:. - 03. 5440 NOVA 3K- 03. 5441 NOVA 3K C+R- 03. 6000 NOVA 4 SPS- 03. 5653 MULTIMATCH 3- MULTIMATCH 2