Opis:
MAG PRO z brezžičnim polnjenjem
MAG PRO je na voljo v različici z možnostjo brezžičnega polnjenja z uporabo ločeno dostopnega dodatka SCANGRIP CHARGING PAD 03.5928.
Polnilna podloga je zasnovana tako, da se delovna lučka samodejno postavi s pomočjo močnih magnetov na hrbtni strani
To pomeni, da lahko MAG PRO WIRELESS polnite tudi v navpičnem položaju.
Polnilna podloga je pripravljena za fiksno namestitev v delavnici.
Preprosto odstranite dva vtikača in pritrdite podlogo z dvema 4 mm vijakoma.
MAG PRO je narejen za učinkovito delovanje v delavnici zaradi popolne prilagodljivosti s tremi močnimi vgrajenimi magnetnimi držali in dvema izvlečnima kavljema za obešanje.
To omogoča prilagodljivo postavitev delovne svetilke, kjer koli jo potrebujete.
Sodobna zasnova MAG PRO ponuja ergonomičen in uporabniku prijazen ročaj, prilagodljivost glave svetilke pa omogoča nagibanje do 180 stopinj.
MAG PRO WIRELESS lahko polnite tudi s priloženim polnilnim kablom USB.
Lastnosti:
- Kabel: 1 m USB do USB tipa C
- Polnilna napetost DC: 5
- Čas polnjenja: 4
- Čas delovanja do: 15
- Največja poraba energije: 6,5
- Prilagodljiva svetlobna moč Glavna: Brezstopenjsko
- Glavni vir svetlobe: COB LED
- Kot snopa glavnega svetlobnega pramena: 120°
- CCT glavni: 6000
- CRI glavni: Ra > 80
- Svetlobni tok Min Glavna: 60
- Svetlobni tok Max glavni: 600
- Svetlobni tok Max. sekundarni: 150
- Zaščita pred udarci: IK07
- Zaščita pred vdorom: IP54
- Delovna temperatura: -10 °C do +40 °C