MUTIMATCH 3 CONNECT reflektor

Št. art.: 03.5675C
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 03.5675C
EAN/GTIN 5708997356753
Številka proizvajalca 03.5675C
L-število L01540 100189
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

CRI+ LED delovna svetilka Z BLUETOOTH, CCT SKENIRANJEM IN IZMENLJIVIM SISTEMOM BATERIJ ZA PODROBNO DELO
Zmogljiva večnamenska naprava MULTIMATCH 3 CONNECT delovna svetilka ponuja do 3000 lumnov in je primerna za pregledovanje velikih površin med poliranjem, barvanjem, čiščenjem in usklajevanjem barv.
MULTIMATCH 3 CONNECT je združljiv s KONEKTORJEM SCANGRIP z vsemi 18 v/20 v baterijami vodilnih proizvajalcev električnih orodij.
Poleg tega lahko NAPAJALNIK Power uporabite za neposredno NAPAJANJE, zaradi česar je svetilka na voljo za nedoločen čas.
delovna svetilka ima edinstveno funkcijo SKENIRANJA CCT, ki vam pomaga najti idealno barvno temperaturo za vaše delo.
S to funkcijo svetilka potuje skozi celoten barvni temperaturni spekter (od 2500 do 6500 k) in jo je mogoče zakleniti, ko je dosežena optimalna temperatura.

To zagotavlja natančno ujemanje barv in odkrivanje napak barve.

5-stopenjski zatemnilnik vam omogoča, da prilagodite svetlobo na pet različnih stopenj.

Z aplikacijo BLUETOOTH Lighting Control lahko upravljate in prilagajate svetilnost in barvne temperature, kar omogoča priročno in prilagodljivo upravljanje osvetlitve.

Povečana funkcionalnost z dodatki
Dodatno opremo kupite ločeno, da razširite funkcionalnost naprave delovna svetilka.
DIFUZOR SCANGRIP zmehča svetlobo in preprečuje trde sence.
Z napravo SCANGRIP WHEELSTAND lahko svetilko enostavno premaknete na želeno mesto in od spodaj dodate še drugi delovna svetilka za osvetlitev.
Povečajte vzdržljivost in vodoodpornost delovna svetilka z izbiro izbirne IP pokritosti.
Ta dodatna oprema poveča stopnjo zaščite od IP30 do IP54 s KONEKTORJEM/baterijo.
Z IP pokritostjo se lahko samozavestno lotite vseh podrobnosti, ne glede na težke pogoje in okolje.
Ko se uporablja napajanje, je stopnja zaščite IP65.

Zakaj izbrati MULTIMATCH 3 CONNECT
Zmogljiva LED delovna svetilka za ponovno polnjenje z do 3000 lumnov za podrobno delo in prilagajanje barv.
Združljiv z vsemi 18 v/20 v baterijami vseh vodilnih blagovnih znamk električnih orodij z uporabo ustreznega priključka SCANGRIP.


Funkcije SKENIRANJA CCT: Samodejni prehod skozi celoten barvni temperaturni spekter (od 2500 do 6500 k) svetlobe BLUETOOTH.

Zasnova modela MULTIMATCH 3 CONNECT je edinstvena in zaščitena z EU modelom RCD št. 213346.
Svetlobne rešitve za industrijo barv
Najcelovitejše in najnaprednejše rešitve za razsvetljavo v industriji barv na svetu so zasnovane za usklajevanje barv, podrobno delo in splošno barvanje ter se lahko uporabljajo povsod, kjer je treba pregledati barvano površino.

CRI+ za natančno ujemanje barv
V naših rešitvah za razsvetljavo za industrijo barv uporabljamo izraz CRI+, ki je opredeljen kot povprečje vseh 15 R vrednosti.
To je edina pravilna opredelitev vrednosti CRI, ki jo je mogoče uporabiti za natančno in zanesljivo zaznavanje barv.

Lastnosti:

  • Vir napajanja: CONNECT
  • Teža akumulatorja (g): 38,4
  • Največja poraba energije: 32
  • NastavljanjeLightOutputMain: 5 stopenj
  • LightSourceMain: ULTRA VISOKO CRI+ COB LED
  • BeaamAngleMain: 110°
  • CCTmain: 6500
  • CRImain: RA >CRI+ 96
  • OsvetljevanjeFluxMinMain: 300
  • OsvetljevanjeFluxMain: 3000
  • Zaščita pred udarci: IK07
  • Zaščita pred vdorom: IP65
  • Delovna temperatura: od –10 °C do +40 °C
  • Delovna temperatura F: od 14 °F do 104 °F

Ustreznih izdelkov