LED delovna svetilka s senzorjem za pritrditev na čelado

Št. art.: 03.5621
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 03.5621
EAN/GTIN 5708997356210
Številka proizvajalca 03.5621
L-število L01540 100291
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

LED delovna svetilka s senzorjem za montažo na čelado
HORIZON je bil posebej razvit za montažo na zaščitne čelade in ponuja močno osvetlitev, ki poveča vidljivost in varnost.
Njihova nizka teža in robustna zasnova jih naredijo nepogrešljivo delovno svetilko za delavce, ki morajo nositi zaščitno čelado v različnih panogah.

LED delovna luč je opremljena z 2 različnima svetlobnima funkcijo. Kot svetlobnega snopa, podoben razsvetljavi z reflektorjem, ki osvetljuje celotno delovno območje, ali pa osredotočen kot svetlobnega snopa za preglede ali uporabo na velike razdalje. Poleg tega ima brezdotično senzorsko funkcijo, s katero lahko svetilko enostavno vklopite in izklopite, tako da z roko pomahate pred žarometom. Zahvaljujoč tej funkciji lahko svetilko vklopite tudi z debelimi rokavicami in vam ni treba dotikati stikala z umazanimi rokami. Da bi preprečili nenamerno vklop, je treba senzor dvakrat premakniti, da se aktivira. Poleg tega je glava svetilke prilagodljiva in jo lahko nastavite tako, da med delom dobite najboljši možni kot osvetlitve.

LED delovna svetilka, primerna za vse zaščitne čelade
HORIZON je opremljen z akumulatorjem USB-C, ki omogoča pametno in učinkovito polnjenje. Preprosto odstranite prazno baterijo, jo napolnite prek USB-C in nemoteno nadaljujte z delom z novo, popolnoma napolnjeno baterijo. HORIZON se lahko polni tudi neposredno prek priloženega polnilnega kabla, kar omogoča visoko stopnjo prilagodljivosti glede na osebne preference.

S funkcijo SMART SAFE ATTACHMENT lahko delovno svetilko s pomočjo priloženega lepilnega podstavka enostavno pritrdite na zaščitno čelado. S svojo vitko in kompaktno obliko je svetilka HORIZON vsestranska možnost osvetlitve, ki se popolnoma prilega vsem vrstam zaščitnih čelad.

1 x USB-C baterija 18650 vključena.

Zakaj se odločiti za HORIZON
LED delovna luč s senzorjem za namestitev na čelado z močno osvetlitvijo
2 različni načini osvetlitve: Razsvetljava ali usmerjen kot svetlobe, odvisno od namena uporabe
Vključuje polnilno baterijo USB-C, ki zagotavlja pametno in učinkovito polnjenje.
Pritrdi se na zaščitno čelado s pomočjo SMART SAFE ATTACHMENT in priloženih lepilnih podstavkov.

Lastnosti:

  • Tip akumulatorja: BATERIJA USB-C 18650 (številka izdelka 03.5959) – litij-ionska
  • Vir napajanja: Akumulatorska baterija
  • baterijski paketbaterijski paket napetost: 3,65
  • Kapaciteta baterije: 2600
  • Kabel: 1-metrski kabel USB za polnjenje
  • Temperatura polnjenja C: +5 do +40 °C
  • Temperatura polnjenja F: +41 do +104 °F
  • Največja poraba energije: 2,1
  • Nastavljiv izhod svetlobe glavni: 2 korakov
  • Glavni vir svetlobe: COB LED
  • Glavni kot snopa: 100°
  • CCT Main: 6000
  • CRI Main: RA > 80
  • Svetlobni tok Min Main: 50
  • Svetlobni tok Max Main: 100
  • Zaščita pred trkom: IK07
  • Zaščita pred vdorom: IP54
  • Groba storitev: Da
  • Delovna temperatura C.: -10 do +40 °C
  • Delovna temperatura F.: +14 do +104 °F

Obseg dobave:

HeadLamp, 1 x USB-C BATTERY 18650, št. izdelka 03.5959, polnilni kabel, 3 kos lepilnih podstavkov, navodila za uporabo