Delovna svetilka Line Light, Tip: 750

Št. art.: 03.5221
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Stropna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 03.5221
EAN/GTIN 5708997352212
Številka proizvajalca 03.5221
L-število L01030 157
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

75 cm LINE LIGHT je zasnovan za univerzalno uporabo. LINE LIGHT je prilagodljiva svetlobna rešitev za univerzalne komercialne aplikacije, kjer je na določenem delovnem mestu potrebna svetla, učinkovita in koncentrirana svetloba. Svetilka LINE LIGHT z vgrajeno prizmo koncentrira svetlobo v 75-stopinjskem kotu snopa za izjemno svetlo in močno osvetlitev delovnega območja. Med delom se izognete bleščanju, svetilko pa lahko zavrtite za optimalen kot osvetlitve. Serija izdelkov LINE LIGHT temelji na najsodobnejši tehnologiji LED. LINE LIGHT zagotavlja skoraj dvakrat svetlejšo osvetlitev v primerjavi s 36 W fluorescenčnimi cevmi, ki se običajno uporabljajo v industriji. Svetloba je izjemno svetla in kakovostna kot dnevna svetloba, kar je optimalno za natančno reprodukcijo barv, odtenkov in drugih podrobnosti izdelka. Enakomerna osvetlitev brez utripanja in stroboskopskih učinkov zmanjšuje tudi tveganje za nesreče. Svetilka LINE LIGHT je izdelana iz zaprtega ekstrudiranega akrilnega profila, zaradi česar je izredno robustna in odporna tudi na močne udarce, trke in vibracije industrijskih strojev. LINE LIGHT je odporen na težke, vlažne in umazane razmere v industrijskih delovnih okoljih ter na olja in kemikalije. Zaščitni razred IP67 pomeni odpornost na prah in vodo. V primerjavi z običajnimi fluorescenčnimi cevmi ima LINE LIGHT le polovico manjšo porabo energije, kar pomeni znaten prihranek energije. Tehnična življenjska doba LED je vsaj 100 000 ur. Svetilne enote LINE LIGHT so na voljo v različnih dolžinah in se lahko uporabljajo samostojno ali zaporedno, da ustrezajo vsem aplikacijam. Osvetlitvene enote lahko med seboj povežete točno po vaših željah in tako ustvarite PROSTORNO svetlobno rešitev. Različna prilagojena obešanja omogočajo, da se svetlobne enote namestijo točno na želeno območje.
// LINE LIGHT DIMMER za brezstopenjsko uravnavanje intenzivnosti svetlobe kot dodatna oprema
// Zasnova LINE LIGHT 75 je edinstvena in zaščitena s patentom EU za oblikovanje RCD št. 1882523.

Lastnosti:

  • Barvna temperatura (CCT): 6000 K
  • Delovna napetost AC: 24V DC
  • Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
  • Kot žarka: 75°
  • Osvetljenost, lux@0.5 m: 2000
  • Poraba energije, max.: 10 W
  • Svetlobni tok: 1250 lm
  • Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
  • Vir napajanja: Akumulatorska
  • Vir svetlobe: 96 SMD LEDs
  • Zaščita pred udarci: IK 07
  • Zaščitni razred: IP 67

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov