MATCHPEN R - Lučka za pisalo z možnostjo polnjenja

Št. art.: 03.5122
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
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 03.5122
EAN/GTIN 5708997351222
Številka proizvajalca 03.5122
L-število L01030 63
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

MATCHPEN R - Majhna in polnilna svetilka z 2 BARVAMI SVETLOBE. MATCHPEN R je lahko prenosna svetilka z odličnimi barvnimi lastnostmi za barvno ujemanje, ki je vedno na voljo v žepu srajce ali hlač. Zasnovana je za pregledovanje v delavnici in še posebej uporabna za odkrivanje prask, luknjic in vrtincev. MATCHPEN R ima funkcijo 2 COLOUR LIGHT, ki vam omogoča izbiro med dvema različnima barvnima temperaturama glede na opravljeno delo. Na voljo je funkcija ostrenja za koncentriran in usmerjen svetlobni snop v razponu od 10° do 45°. Svetilka je izdelana iz trdnega in vzdržljivega aluminija s stekleno lečo, odporno na topila, in se zlahka polni s priloženim kablom USB. // MATCPEN R je preizkušen v skladu s standardom ANSI/NEMA FL-1. // Svetlobne rešitve za slikopleskarsko industrijoNova generacija luči SCANGRIP za slikopleskarsko industrijo je najobsežnejša in najnaprednejša tovrstna rešitev na svetu in je namenjena usklajevanju barv, detajliranju in splošnemu delu z barvo ter je uporabna povsod, kjer je treba pregledati pobarvano površino. // CRI+ Pri naših svetlobnih rešitvah za slikarsko industrijo uporabljamo izraz CRI+, ki je opredeljen kot povprečje vseh 15 R-vrednosti. To je edina pravilna opredelitev vrednosti CRI, ki jo je treba uporabljati za natančno in zanesljivo prepoznavanje barv. // Zasnova MATCHPEN R je edinstvena in je zaščitena s patentom EU za oblikovanje RCD št. 2704684.

Lastnosti:

  • Barvna temperatura (CCT): 6500 K
  • Baterija: Litij-ionski
  • Čas polnjenja: 2.5 h
  • Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 92
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Kapaciteta baterije: 1100 mAh
  • Kot žarka: 10° na 45°
  • Napetost baterije: 3,7 V
  • Osvetljenost, lux@0.5 m: 700 - 8000
  • Polnilna napetost DC: 5 V
  • Poraba energije, max.: 2.5 W
  • Razdalja snopa: 95 m
  • Svetlobni tok: 100 lm
  • Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
  • Vir napajanja: Akumulatorska
  • Vir svetlobe: Ultra high CRI COB LED
  • Vključen polnilec: ne
  • Zaščitni razred: IP 30

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov