LSM-PN-A, vmesniška enota za laserski mikrometer PROFINET

Št. art.: 02AGQ350
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
Številka izdelka 02AGQ350
EAN/GTIN 4550501377614
Številka proizvajalca 02AGQ350
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

  • Izbirni modul za krmilnik LSM-CU-A.
  • Izbira med štirimi različnimi vrstami vmesnikov: EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT in CC-Link IE TSN.
  • Zasnova krmilnika omogoča enostavno zamenjavo modulov.

Lastnosti:

  • Opis: LSM-PN-A
  • Delovna temperatura/vlaga: 0 do 50 °C,
    20 % do 85 % RH
    (brez kondenzacije)
  • Industrijski vhod/izhod: PROFINET
  • Komunikacijska linija: min. Cat. Kabel 5e STP
  • Temperatura/hladina shranjevanja: -10 do 60 °C,
    20 % do 85 % RH
    (brez kondenzacije)
  • Serijski vmesnik: RJ45 x 2
  • Prenos
    hitrost kbps: 100000