Ključ 3/8″ CROW-FOOT SW 9/16″ L.37.7mm

Št. art.: 02500034
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
Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 02500034
EAN/GTIN 4018754004645
Številka proizvajalca 02500034
L-število L60010 702
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

CROW-FOOT-Schlüssel 540a CodeNr.02500034 Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 9/16 Innenvierkant 3/8 Lmm 37,7 Bmm 30 Amm 6,3 Smm 20,9 Gewicht g 40 Packnorm (Stück) 1
Lastnosti:
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano

Lastnosti:

  • a: 6,3 mm
  • Dolžina mm (L): 37,7 mm
  • S: 20,9 mm
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 3/8”
  • Masa: 40 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 9/16 ″
  • Širina mm (b): 30 mm