Adapter 7/16″ notranji kvadratni 3/8″

Št. art.: 02480028
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Adapter

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 02480028
EAN/GTIN 4018754133246
Številka proizvajalca 02480028
L-število L60010 2844
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za zunanje gonilne vijake z zobato zasnovo
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Visoko zmogljivo jeklo HPQ®, črno oksidirano

Lastnosti:

  • d1: 17 mm
  • d2: 19 mm
  • Višina mm (h1): 9,2 mm
  • Višina mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Notranji kvadrat [palec]: 3/8 ″
  • Masa: 39 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 7/16 ″