Adapter 9/32″ notranji kvadratni 3/8″

Št. art.: 02480018
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
Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Adapter

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 02480018
EAN/GTIN 4018754133215
Številka proizvajalca 02480018
L-število L60010 3437
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za zunanje gonilne vijake z zobato zasnovo
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Visoko zmogljivo jeklo HPQ®, črno oksidirano

Lastnosti:

  • d1: 11,5 mm
  • d2: 19 mm
  • Višina mm (h1): 6 mm
  • Višina mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Notranji kvadrat [palec]: 3/8 ″
  • Masa: 29 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 9/32 ″