Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere, maksimalno merilno območje: 400mm

Št. art.: 022040 400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalno merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

akreditiran Ne
maksimalno merilno območje 400 mm
primerno za Mikrometer
Vrsta izdelka Kalibriranje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 022040 400
EAN/GTIN 2050002083219
Proizvajalec/odgovorna oseba Trescal GmbH, Poststraße 15, 90471 NÜRNBERG, Deutschland, www.trescal.de

Opis

Izvedba:

Splošne informacije:
Kalibriranje je bistven sestavni del zagotavljanja kakovosti. Kot vaš partner za kalibracijo vaših merilnih orodij in orodij za preizkušanje poskrbimo za popolno izvedbo, vključno z varnim prevozom. Pri tem zagotavljamo standardno kalibracijo v skladu z vsemi ustreznimi predpisi in standardi vašega podjetja.

Tovarniška kalibracija (ISO):
Tovarniška kalibracija ponuja stroškovno učinkovito alternativo akreditiranim kalibracijam (npr. DAkkS). Sledljiva je do tovarniškega standarda (ne do nacionalnega standarda kot pri akreditiranem certifikatu) in izpolnjuje zahtevane standarde na številnih področjih. Laboratoriji našega kalibracijskega partnerja vedno delujejo v skladu z DIN EN ISO/IEC 17025, kar zagotavlja sledljivost kalibracije in vzorcev na najvišji ravni.

Priporočilo:

S strokovno obravnavo in rednim ponovnim kalibriranjem lahko podaljšate življenjsko dobo svojih testnih pripomočkov in jih zaščitite pred poškodbami in preveliko obrabo. Pri tem je pomembno: Obsežna usposabljanja zaposlenih pri ravnanju z merili in testnimi pripomočki.

Opomba:

Umerjanje mikrometra z nastavitvijo mere.
Storitev kalibriranja je mogoče naročiti samo v povezavi z ustreznim elementom. Katera storitev kalibriranja je mogoča za kateri izdelek je prikazano pri vsaki merilni opremi, ki jo je mogoče kalibrirati.