3/8″ Ključavničaste vtičnice L.44mm

Št. art.: 02070010
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 02070010
EAN/GTIN 4018754002726
Številka proizvajalca 02070010
L-število L60010 857
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za zunanje vijake TORX®
  • 3/8″ kvadratni pogon
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano

Lastnosti:

  • d1: 13,8 mm
  • d2: 19 mm
  • Dolžina mm (L): 44 mm
  • Pogonski profil: TORX®
  • Velikost izhodnega profila: E10
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 3/8”
  • Masa: 61 g