Varnostni kavlji za glavo s posebnim kavljem in prijemalom 1 komplet = 2 kosa

Št. art.: 019345
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 019345
EAN/GTIN 4031405193451
Številka proizvajalca 019345
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Posebna naprava za obešanje za maksimalno varnost neposredno na priklopniku; Stabilen oprijem brez zdrsa, majanja ali prevračanja – tudi na neravni podlagi; Zanesljiv sistem kavljev preprečuje zdrs lestve.; Primerno za vse višine nosilcev (58 – 98 mm); Brez stopenj in brez orodja pritrdljiv na ročaj; 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Največja obremenitev: 136kg
  • Širina: 185 mm
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Transportna dimenzija: 260 x 210 x 170 mm, 1,9 kg