TKHS 315C 2,0 WNB Set Krožna namizna žaga

Št. art.: 0193152023
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Píla

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0193152023
EAN/GTIN 4003665410821
Številka proizvajalca 0193152023
L-število L01750 1598
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Zaščita pred ponovnim zagonom: Zaščita pred nenamernim zagonom po prekinitvi napajanja
  • Univerzalna namizna žaga v osnovni opremi
  • Idealno za žaganje kvadratnega lesa, desk, deske, plošče in lesene materiale v delavnici in na gradbišču
  • Tihi indukcijski motor z motorno zavoro in zaščito pred preobremenitvijo - brez vzdrževanja in robusten
  • Univerzalna ograja z magnetnim vodilom za natančne vzdolžne in poševne reze
  • Brezstopenjsko nastavljiv žagin list
  • Udobno nastavljanje nagiba žaginega lista od spredaj
  • Robustno, prašno lakirana jeklena pločevinasta konstrukcija in pocinkana mizna plošča
  • Zložljiv podaljšek mize
  • Ram in motor sta predhodno sestavljena

    Razpon dobave
  • Žagin list iz volframovega karbida z izmeničnimi zobmi (24 zob), žagin list iz volframovega karbida z izmeničnimi zobmi (48 zob), podvozje, vključno z ročaji, univerzalna ograja, podaljšek mize (550 x 800 mm), naprava za odvajanje iveri, potisna palica.

Lastnosti:

  • Dimenzije: 1650 x 650 x 1000 mm
  • Delovna višina: 850 mm
  • Teža: 62 kg
  • Hitrost brez obremenitve: 2980 /min
  • Max. Podporna površina: 800 x 550 mm
  • Max. Širina materiala pri prečni ograji: 220 mm
  • Max. Širina rezanja pri ograji za podiranje: 290 mm
  • Max. Višina rezanja 90/45: 85 / 60 mm
  • Negotovost K: 4 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 2000 W
  • Omrežna napetost: 220 - 240 V
  • Žagin list: 315 x 30 mm
  • Razpon nagibanja žaginega lista: 0 - 45 °
  • Raven zvočnega tlaka: 98 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 112 dB(A)
  • Hitrost rezanja: 50 m/s
  • Višina rezanja: 0 - 85 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov