držalo nastavkov magnetni, vpenjanje preko snap obroč 1/4 ″72 mm

Št. art.: 01913
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 01913
EAN/GTIN 4010995019136
Številka proizvajalca 01913
L-število L60070 1246
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poenostavlja vaše delo: Neomejen dostop do nizko ležečih vijakov zaradi dolžine držala za bite do 250 mm
  • Poveča vašo učinkovitost: Neomejen dostop do vijakov z globokim nastavkom zaradi izjemno tanke zasnove

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • notranji 6-kotnik ključ (in.): 1/4″
  • notranji 6-kotnik ključ (palci): 1/4″
  • delovna dolžina (mm): 72 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne