Bit Professional 50 mm reža 1/4 "E6.3 5,5 mm

Št. art.: 01796
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 01796
EAN/GTIN 4010995017965
Številka proizvajalca 01796
L-število L60070 1879
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Spoštuje vaše zahteve: Robustni in natančno prilegajoči se nastavki za splošno vijačenje v obrti ali industriji
  • Uvarja čas: Enostavno in hitro prepoznavanje velikosti profila zaradi visokokontrastne laserske oznake
  • Zvišuje vašo učinkovitost: Najboljše lastnosti koncentričnosti za stabilne postopke vijačenja
  • Pogon: DIN 3126, ISO 1173, oblika E 6.3
  • Prilagajanje: Za vijačenje vseh vrst v trgovini in industriji
  • Odlika: Enostavno prepoznavanje vsebine zaradi velikih simbolov
  • Pakiranje: Material: Visokokakovostno krom-vanadijevo jeklo, v celoti kaljeno
  • Za univerzalno uporabo

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • Debelina reza 1 (mm): 1,0 mm
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Reža 1 (mm): 5,5 mm
  • delovna dolžina (mm): 50 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne