Ključ 1/4″ SW 3/16″ L.50mm

Št. art.: 01640012
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
Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 01640012
EAN/GTIN 4018754001644
Številka proizvajalca 01640012
L-število L60010 315
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • dolga različica
  • Dvojni šestkotnik s profilom AS-Drive
  • 1/4″ kvadratni pogon
  • HPQ® visoko zmogljivo jeklo, kromirano
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Lastnosti:

  • d1: 7,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 4 mm
  • Dolžina mm (L): 50 mm
  • Pogonski profil: Dvojni šesterokotni pogon AS-drive
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/4”
  • t1: 4,5 mm
  • t2: 42 mm
  • Masa: 15 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 3/16 ″