Bitna standardna reža 25 mm 1/4" C6.3 5,5 mm

Št. art.: 01624
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 01624
EAN/GTIN 4010995016241
Številka proizvajalca 01624
L-število L60070 2023
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Izpolnjuje vaše zahteve: Robustni in natančno prilegajoči se nastavki za splošno vijačenje v obrti ali industriji
  • Prihranek časa: Enostavno in hitro prepoznavanje velikosti profila zaradi visokokontrastnega laserskega označevanja

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • Debelina reza 1 (mm): 0,8 mm
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Reža 1 (mm): 5,5 mm
  • delovna dolžina (mm): 25 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne