1/4″ Ključ SW 9/16″ L.24mm

Št. art.: 01410034
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
Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 01410034
EAN/GTIN 4018754001316
Številka proizvajalca 01410034
L-število L60010 5724
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Šestkotnik s profilom AS-Drive
  • 1/4″ kvadratni pogon
  • HPQ® visoko zmogljivo jeklo, kromirano
  • ASME B 107.1/Fed. Spec. GGG-W-641/SAE AS 954-E

Lastnosti:

  • d1: 18,8 mm
  • d2: 18,8 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Dolžina mm (L): 24 mm
  • Pogonski profil: Šestkotni pogon AS-drive
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/4”
  • t1: 10 mm
  • t2: 14,7 mm
  • Masa: 31 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 9/16 ″