1/4″ Ključ SW 3/16″ L.23mm

Št. art.: 01410012
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
Typ Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 01410012
EAN/GTIN 4018754001224
Številka proizvajalca 01410012
L-število L60010 5725
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Šestkotnik s profilom AS-Drive
  • 1/4″ kvadratni pogon
  • HPQ® visoko zmogljivo jeklo, kromirano
  • ASME B 107.1/Fed. Spec. GGG-W-641/SAE AS 954-E

Lastnosti:

  • d1: 7,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 4 mm
  • Dolžina mm (L): 23 mm
  • Pogonski profil: Šestkotni pogon AS-drive
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/4”
  • t1: 4,5 mm
  • t2: 15 mm
  • Masa: 9 g
  • Širina po ploskvah [palec]: 3/16 ″