1/4″ Vijačni nastavek L.28mm

Št. art.: 01351015
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 01351015
EAN/GTIN 4018754150380
Številka proizvajalca 01351015
L-število L60010 2613
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Za notranje vijake TORX ®
  • z luknjo v pogonski konici (TORX®, odporen na poškodbe)
  • 1/4″ kvadratni pogon
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano

Lastnosti:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Dolžina mm (L): 28 mm
  • Pogonski profil: TORX®
  • Velikost izhodnega profila: T15
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/4”
  • Masa: 10 g