1/4″ izvijač PH1 L.28mm

Št. art.: 01290001
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 01290001
EAN/GTIN 4018754001040
Številka proizvajalca 01290001
L-število L60010 1052
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za vijake PHILLIPS®
  • 1/4″ kvadratni pogon
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • Nasveti v skladu z DIN 5260

Lastnosti:

  • d: 11,6 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Pogonski profil: Phillips Recess®
  • Velikost izhodnega profila: PH1
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/4”
  • Masa: 12 g