natični ključi s prečnim ročajem, kvadratnim notranjim, bleščečim ponikljanim 8 mm x 157 mm

Št. art.: 01006
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 01006
EAN/GTIN 4010995010065
Številka proizvajalca 01006
L-število L60070 653
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za prenos visokega navora z minimalnim naporom
  • Dodatno: Vdolbina v držalu za namestitev dolgih vijakov

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • štirikotni natič za nastavke (mm): 8 mm
  • Premer ročaja (mm): 32 mm
  • delovna dolžina (mm): 157 mm
  • ročaj širina (prečni ročaj) (mm): 100 mm
  • Dolžina križnega rezila (mm): 125 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne