Hlače z žepi na kolenih IMAGE Torino, Univerzalne, Morska/modra, Velikost 90C47

Št. art.: 00979-430-111 90C47
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
Številka izdelka 00979-430-111 90C47
EAN/GTIN 5708628275385
Številka proizvajalca 00979-430-111 90C47
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi na nogah in v mednožju podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Nastavljiva zanka kladiva
  • Žep za stegno z zavihkom z samopritrdilni pritrdilnim elementom
  • Ojačana torba za ravnilo z majhnim obližem torbica
  • Žepi za kolena so nastavljivi po višini, tako da je zaščita za kolena optimalno nameščena na kolenih
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo

Lastnosti:

  • Dvobarvno
  • Trojni šivi na nogah in mednožju
  • Zanki jermena
  • Zip letenje
  • Sprednji žepi
  • Žep za kovance
  • Zadnji žepi, ojačani in z loputo z samopritrdilni pritrdilnim elementom
  • Kladivo zanka, nastavljiva
  • Stegenski žep s poklopcem in samopritrdilnim trakom.
  • Palčna torba, ojačana, z majhno torbica na zunanji strani
  • Žepi za kolena, nastavljivi po višini
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 310 g / m²
  • Keper. Lahko se zmanjša za 1-2%.
  • Dolžina koraka: 90 cm / 35 palca
  • Obseg pasu: Dolžina notranjega šiva: 90 cm / 35 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje