Pilotna jakna IMAGE Bolzano, Univerzalne, Antracit/črna, Velikost L

Št. art.: 00922-620-8889 L
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
Številka izdelka 00922-620-8889 L
EAN/GTIN 5708628333047
Številka proizvajalca 00922-620-8889 L
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Bearnylon® je vodoodbojen in zelo trpežen material
  • Umetno krzno podloga na telesu in prešita podloga v rokavih
  • Z zadrgo in zaščitnim trakom na notranji strani, ki preprečuje veter
  • Rebraste manšete na rokavih in robom
  • D-obroča za ključ ali osebne izkaznice

Lastnosti:

  • Dvobarvno
  • Vodoodbojnost
  • Umetno krzno podlogo na telesu
  • Prešita podloga v rokavih
  • Zadrga in notranji zaščitni trak
  • Prsni žep z zavihkom
  • D-obroček
  • Prsni žep za mobilni telefon z nastavljivo loputo in žepom za kemični svinčnik
  • Sprednji žepi
  • Notranji žep z zadrgo
  • Rokav žep z zadrgo
  • Žepi za pero
  • Rebraste manšete na spodnjem robu in na zapestjih
  • Sestava tkanine: 52% bombaž / 48% najlon
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 240 g / m²
  • Keper.
  • Obseg prsnega koša: 104 cm / 41 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje