Jakna IMAGE Como, Univerzalne, Antracit/črna, Velikost C56

Št. art.: 00909-430-8889 C56
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
Številka izdelka 00909-430-8889 C56
EAN/GTIN 5708628332910
Številka proizvajalca 00909-430-8889 C56
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Zadrga in zaščita pred vremenskimi vplivi s potisnimi čepi
  • Individualna prilagoditev z nastavljivim pasom
  • Nastavljive manšete
  • Raztezne gubice na hrbtu za večjo svobodo gibanja
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo

Lastnosti:

  • Dvobarvno
  • Dvojni šivi na rokavih in trojni šivi na straneh
  • Zadrgo zaprtje in zaščita pred vremenskimi vplivi s potisnimi čepi
  • Prsni žep z zavihkom in pritisnite stojni vijak
  • Prsni žep za mobilni telefon z nastavljivo loputo in žepom za kemični svinčnik
  • Sprednji žepi
  • Notranji žep z zadrgo
  • Žep za rokave z samopritrdilni pritrditvijo
  • Pas z nastavitvijo potisnega gumba
  • Manšete z nastavitvijo potisnega gumba
  • Raztezne gube na hrbtu
  • Prezračevanje pod rokavi
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 310 g / m²
  • Keper. Lahko se zmanjša za 1-2%.
  • Obseg prsnega koša: 112 cm / 44 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje