Analogni notranji mikrometer .35-.425in

Št. art.: 00880102
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00880102
EAN/GTIN 7630041122725
Številka proizvajalca 00880102

Opis

Izvedba:

  • Merilno območje [in]: .35 ÷ .425
  • Maks. dovoljene napake [v]: .0002
  • Meja ponovljivosti [in]: .0002
  • Ločljivost [v]: .0001
  • Mera A [mm]: 2,5
  • Dimenzija A [in]: .09
  • Dimenzija B [mm]: 2,5
  • Dimenzija B [in]: .09
  • Mera C [mm]: 52
  • Dimenzija C [in]: 2,04

Opis:

Analogni notranji mikrometer IMICRO, .350-.425 in

Lastnosti:

  • Merilne površine: Kaljeno jeklo
  • Vključeno v dostavo: Mikrometer; poročilo o meritvah; izjava o skladnosti

Standard:

DIN 863 T4 / NF E 11-099