Majica CROSSOVER Jamaica, Univerzalne, Bela, Velikost 2XL ONE

Št. art.: 00788-200-06 2XLONE
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
Cena na kos vklj. z DDV
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
Številka izdelka 00788-200-06 2XLONE
EAN/GTIN 5708628288064
Številka proizvajalca 00788-200-06 2XLONE
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Česan in predhodno skrčen bombaž preprečuje krčenje po pranju
  • Močne rebraste manšete na vratu šivi na
  • vratu so prekriti z mehkim, oblazinjenim materialom, tako da ne motijo

Lastnosti:

  • Premium
  • Klasično, velikodušno prileganje
  • Česan in predhodno skrčen bombaž
  • Okrogel izrez
  • Rebraste manšete na vratu
  • Ovratni trak
  • Sestava tkanine: 100% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 160 g / m²
  • Tkanina z enim jersey. Lahko se skrči do 5%.
  • Obseg prsnega koša: 116 cm / 45,5 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun