Polo majica CROSSOVER Trinidad, Univerzalne, antracitna, Velikost 2XL

Št. art.: 00785-280-888 2XL
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
Številka izdelka 00785-280-888 2XL
EAN/GTIN 5707209969408
Številka proizvajalca 00785-280-888 2XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Česan bombaž absorbira vlago in zagotavlja visoko udobje
  • Ohranite toplo in mehko, zahvaljujoč krtačeni notranjosti
  • Pleteni ovratnik in gumb plošča
  • Šivi v vratu so prekriti z mehkim, oblazinjenim materialom, tako da ti ne motijo
  • rebrnih manšet na rokavih in robu

Lastnosti:

  • Premium
  • Česan bombaž
  • Brušena v notranjosti
  • Pleteni ovratnik
  • Plošča z gumbi
  • Rebraste manšete na spodnjem robu in na zapestjih
  • Ovratni trak
  • Sestava tkanine: 60% bombaž / 40% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 310 g / m²
  • Isoli Meterware. Lahko se skrči do 5%.
  • Obseg prsnega koša: 116 cm / 45,5 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje