Polo majica z žepom na prsih CROSSOVER Borneo, Univerzalne, Sivo-marmoriran, Velikost 3XL

Št. art.: 00783-260-08 3XL
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 00783-260-08 3XL
EAN/GTIN 5708628296366
Številka proizvajalca 00783-260-08 3XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Ovratnik z rebrastimi manšetami
  • Plošča z gumbi
  • Rebraste manšete na rokavih
  • Prsni žep

Lastnosti:

  • Premium
  • Rebraste manšete na ovratniku in rokavih
  • Plošča z gumbi
  • Prsni žep
  • Ovratni trak
  • Sestava tkanine: 60% bombaž / 40% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 180 g / m²
  • Piqué za meter. Lahko se skrči do 5%.
  • Obseg prsnega koša: 124 cm / 49 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje