Majica CROSSOVER Java, Univerzalne, Črno-modra, Velikost SONE

Št. art.: 00782-250-010 S ONE
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
Številka izdelka 00782-250-010 S ONE
EAN/GTIN 5707209808028
Številka proizvajalca 00782-250-010 S ONE
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Česan bombaž absorbira vlago in zagotavlja visoko udobje
  • Močne rebraste manšete na vratu šivi na
  • vratu so prekriti z mehkim, oblazinjenim materialom, tako da ne motijo

Lastnosti:

  • Premium
  • Klasično, velikodušno prileganje
  • Česan bombaž
  • Močna kakovost
  • Predhodno skrčen
  • Okrogel izrez
  • Rebraste manšete na vratu
  • Ovratni trak
  • Sestava tkanine: 100% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 195 g / m²
  • Tkanina z enim jersey. Lahko se skrči do 5%. Barva 08: 90% bombaž/10% viskoza. Barva 88: 99% bombaž/1% viskoza.
  • Obseg prsnega koša: 92 cm / 36 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje