Hlače z žepi na stegnih ORIGINALS Orlando, Univerzalne, Črna, Velikost 82C56

Št. art.: 00773-430-09 82C56
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
Številka izdelka 00773-430-09 82C56
EAN/GTIN 5708628330305
Številka proizvajalca 00773-430-09 82C56
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi na nogah in v mednožju podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Zip letenje
  • Žep za kovance in žep za pisalo
  • Ojačani zadnji žepi
  • Žep za stegno z žepom za mobilni telefon, zavihkom in pritrdilnim ježkom
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo

Lastnosti:

  • Trojni šivi na nogah in mednožju
  • Zanki jermena
  • Zip letenje
  • Sprednji žepi
  • Žep za kovance
  • Zadnji žepi z ojačitvami in loputo z ježkom
  • Žepi za stegna, eden z zavihkom in samopritrdilni
  • Mobilni telefon stegna žep z loputo in nastavljivo samopritrdilni pritrdilni element
  • Žepi za pero
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 310 g / m²
  • Keper. Lahko se zmanjša za 1-2%.
  • Dolžina koraka: 82 cm / 32 palca
  • Obseg pasu: Dolžina notranjega šiva: 82 cm / 32 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje