Kovinska konica D8 TC D12 l91

Št. art.: 0071684827
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0071684827
EAN/GTIN 7630041118636
Številka proizvajalca 0071684827
L-število L41140 398

Opis

Izvedba:

  • Material: Volframov karbid
  • Pritrditev [mm]: Ø 8
  • Premer [mm]: 12
  • Dolžina sonde [mm]: 91

Opis:

Merilni vložek Ø 8 z diskom, karbid, Ø 12 mm, L = 91 mm