SISTEM zamenljivih rezil 4 TORX ® T6, T8, 120 mm

Št. art.: 00597
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00597
EAN/GTIN 4010995005979
Številka proizvajalca 00597
L-število L60070 2653
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Rezilo: Visokokakovostno krom-vanadij-molibdenovo jeklo, skozi kaljeno, kromirano
  • Rezilo: Wiha ChromTop®: barvno označene konice

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • Šestrobo rezilo (mm): 4 mm
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • TORX ® 1: T6
  • TORX ® 2: T8
  • delovna dolžina (mm): 120 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Ustreznih izdelkov