Funkcionalne spodnje hlače CROSSOVER Arlanda, moški, mornarica, Velikost 2XL

Št. art.: 00586-380-01 2XL
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
Številka izdelka 00586-380-01 2XL
EAN/GTIN 5708628179126
Številka proizvajalca 00586-380-01 2XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Thermax® je izolacijski in transportni trislojni material
  • Učinkovit prenos vlage ohranja telo suho in zmanjšuje tveganje zamrzovanja
  • Zračnik za hlače
  • Odlično kot osnovni sloj
  • zanke v frotirni krpo vežejo zrak in izolacijo

Lastnosti:

  • Thermax® je toplotno izolacijski, trislojni material z merilnikom
  • Transport vlage
  • S sprednjim odpiranjem
  • Sestava tkanine: 55 % poliester/23 % modalni/22 % bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 260 g / m²
  • Rebrasta pletena.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje