Funkcionalna majica CROSSOVER Kiruna, Univerzalne, mornarica, Velikost L

Št. art.: 00573-350-01 L
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
Številka izdelka 00573-350-01 L
EAN/GTIN 5708628002776
Številka proizvajalca 00573-350-01 L
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • COOLMAX® zagotavlja učinkovit prenos vlage, ohranja telo suho in preprečuje hlajenje
  • Elastični material, ki se ves čas prilagaja gibanju telesa
  • Odlično kot osnovni sloj
  • Hitro sušenje - pomembno, da se izognete hlajenju telesa
  • , elastičnost naredi prileganje primerno tako za moške kot za ženske

Lastnosti:

  • COOLMAX® je lahka, mehka in elastična, enoslojna tkanina za merilnikom
  • Transport vlage
  • Hitro sušenje
  • Okrogel izrez
  • Sestava tkanine: 100% poliester (COOLMAX® PRO)
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 190 g / m²
  • Rebrasta pletena.
  • Obseg prsnega koša: 104 cm / 41 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje