Funkcionalne spodnje hlače CROSSOVER Alta, moški, mornarica, Velikost M

Št. art.: 00572-350-01 M
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
Številka izdelka 00572-350-01 M
EAN/GTIN 5708628002714
Številka proizvajalca 00572-350-01 M
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • COOLMAX® zagotavlja učinkovit prenos vlage, ohranja telo suho in preprečuje hlajenje
  • Odlično kot osnovni sloj
  • Hitro sušenje - pomembno je, da se telo ne ohladi
  • __LW_PS_TAG__}
  • Elastičen material, ki se prilagaja telesu

Lastnosti:

  • COOLMAX® je lahka, mehka in elastična, enoslojna tkanina za merilnikom
  • Transport vlage
  • Hitro sušenje
  • S sprednjim odpiranjem
  • Sestava tkanine: 100% poliester (COOLMAX® PRO)
  • Material gramatura / gostota tkanine: 190 g / m²
  • rebro pletene.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje