Delavniško merilo z zunanjimi čeljustmi in fino nastavitvijo, 200 mm, 0,05, mm-in

Št. art.: 00530802
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Merilno območje 0 mm - 200 mm
Delitev 0,05 mm
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00530802
EAN/GTIN 7630041147926
Številka proizvajalca 00530802

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški: Za ločljivost 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Za ločljivost 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Meritev A [mm]: 60
Meritev B [mm]: D [mm]: 30
Razsežnost D [mm]: C: 4,5 mm: E mm: 17

Opis:

Delavniško merilo z nonijem, z zunanjimi merilnimi nogami in fino nastavitvijo, 200 mm, 0,05, mm-in

Lastnosti:

  • Material: Kaljeno nerjavno jeklo
  • Merske enote: mm
  • Varakteristike: S fino nastavitvijo ali brez; blokirni vijak
  • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 200
  • Merilno območje [in]: 0 ÷ 200
  • Merilno območje [in]: 1: 0 ÷ 8
  • Razločljivost [mm]: 0,05
  • Razločljivost [v]: 1/128
  • Podrobna nastavitev: Z

Standard:

ISO 13385-1:2019

Obseg dobave:

Poročilo o meritvah; izjava o skladnosti