Digitalno globinsko merilo, 1 fiksni kavelj, 500 mm, 0,01, mm

Št. art.: 00530446
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00530446
EAN/GTIN 7630041106534
Številka proizvajalca 00530446
L-število L41140 221

Opis

Izvedba:

Največji dovoljeni pogreški:
L = dolžina v mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 500: ± 30 µm
Dimenzija A [mm]: Izmera B [mm]: 8,5
Izmera C [mm]: D [mm]: 10

Opis:

Digitalno globinsko merilo, 1 fiksna plošča, 500 mm, 0,01, mm

Lastnosti:

  • Material:
  • Stopnja zaščite: IP67
  • Prikazovalnik: LCD, 11 mm
  • Napajanje: 1: CR2032, gumbna baterija
  • Podatkovni izhodi: Funkcije: TLC
  • Podatkovni podatki: TLC
  • Funkcije: Po 10 min v stanju pripravljenosti; način ABS ali DIFF; indikator prazne baterije
  • Autonomija: 12 ur
  • Enote: mm / in
  • Varakteristike: Vijak za zaklepanje
  • Certifikacija: Oddajnik TLC-BLE je certificiran za države/regije: Če je to mogoče, je to mogoče:
    DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
  • Merilno območje [mm]: 0 ÷ 20
  • Posnetek podatkov: 0 ÷ 20
  • Posnetek podatkov: TLC
  • Število kavljev: TLC
  • Število kavljev: 1

Standard:

ISO 13385-2:2019

Obseg dobave:

Baterija (1x); merilno poročilo; izjava o skladnosti