Pilotna jakna ORIGINALS Innsbruck, Univerzalne, mornarica, Velikost 4XL

Št. art.: 00520-620-01 4XL
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
Številka izdelka 00520-620-01 4XL
EAN/GTIN 5708628034463
Številka proizvajalca 00520-620-01 4XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Bearnylon® je vodoodbojen in zelo trpežen material
  • Odstranljiva podloga iz umetnega krzna, snemljivi rokavi in odstranljiv ovratnik
  • Z zadrgo in zaščitnim trakom na notranji strani, ki preprečuje veter
  • Žep za rokave z zadrgo
  • pritrjevanje kapuce z možnostjo potisnih čepov

Lastnosti:

  • Vodoodbojnost
  • Lažni krzneni ovratnik, odstranljiv
  • Snemljiva podloga iz umetnega krzna z zadrgo
  • Prešita podloga v rokavih
  • Rokavi so odstranljivi
  • Zadrga in notranji zaščitni trak
  • Prsna žepa z zadrgo
  • D-obroček
  • Sprednji žepi
  • Notranji žepi - ena z zadrgo in ena z samopritrdilni
  • Rokav žep z zadrgo
  • Žepi za pero
  • Rebraste manšete na spodnjem robu in na zapestjih
  • Sestava tkanine: 52% bombaž / 48% najlon
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 240 g / m²
  • Keper.
  • Obseg prsnega koša: 132 cm / 52 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje