Pilotna jakna ORIGINALS Alaska, Univerzalne, Črna, Velikost XL

Št. art.: 00516-620-09 XL
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
Številka izdelka 00516-620-09 XL
EAN/GTIN 5708628161190
Številka proizvajalca 00516-620-09 XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Bearnylon® je vodoodbojen in zelo trpežen material
  • Umetno krzno podloga na telesu in prešita podloga v rokavih
  • D-obroč za ključ ali osebne izkaznice
  • Dva notranja žepa - eden z zadrgo
  • rebrastimi manšetami na rokavih in spodnjem robu

Lastnosti:

  • Vodoodbojnost
  • Umetno krzno podlogo na telesu
  • Prešita podloga v rokavih
  • Zadrgo po celotni dolžini
  • Prsna žepa z zadrgo
  • D-obroček
  • Sprednji žepi
  • Notranji žepi - ena z zadrgo in ena z samopritrdilni
  • Rokav žep z zadrgo
  • Žepi za pero
  • Rebraste manšete na spodnjem robu in na zapestjih
  • Sestava tkanine: 52% bombaž / 48% najlon
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 240 g / m²
  • Keper.
  • Obseg prsnega koša: 112 cm / 44 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje